Přechodná platforma

Artiklové číslo: 43255
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43255
EAN / GTIN 4003866432554
Číslo výrobce 43255
L-číslo L90060 145

Popis

Popis:

Je skládací, lze jej podle potřeby dovybavit.
K použití jako opěrná plošina na jednodílných pevných žebřících s bezpečnostní klecí nad 10,0 m nebo 6,0 m se zvláštním povolením.
Uzamykatelný zámkem na místě.

Charakteristika:

Hmotnost 17 kg
Materiál ocel, pozinkovaná

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku