Nástrčný klíč s příčnou rukojetí šestihran 10 mm D.200mm

Artiklové číslo: 43253100
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
Katalogové číslo 43253100
EAN / GTIN 4018754319435
Číslo výrobce 43253100
L-číslo L60010 8124

Popis

Popis:

  • S ergonomickou vícesložkovou příčnou rukojetí
  • Obzvláště pohodlné díky centrálním měkkým zónám
  • Oboustranný výstup: Dlouhý kotouč lze použít jako páku pro velmi vysoké krouticí momenty
  • Čepel z vysoce temperované speciální oceli s trvalým označením velikosti

Charakteristika:

  • L1: 200 mm
  • L2: 235 mm
  • Výstupní šestihran vně (mm): 10 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 247 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku