Provedení:
Hlavní materiál
100 % polyester, potažený PU, větru a voděodolný, prodyšný, 185 g/m²
Kapsy
Přední kapsy s klopou
Funkčnost
Větru a voděodolné se svařovanými švy
Detaily
Vyjímatelné, nastavitelná kapuce
Výbava
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Reflex
65 mm široká reflexní páska, 50 mm široká přenosná reflexní páska
Přední zapínání
Skrytý dvoucestný plastový zip, zapínání Storm s knoflíky
Popis:
- Plášť do deště s vysokou viditelností pro vás s pracovními úkoly, které vyžadují lehký a hladký oděv do deště
- Je větru a voděodolný se svařovanými švy a odnímatelnou nastavitelnou čepicí
- Snadno přístupné přední kapsy s víkem, skryté zapínání na dvoucestný zip se zipem až k límci
- Dobře padnoucí s nastavitelným zapínáním rukávů na suchý zip
- Certifikováno podle EN 343, ochranný oděv proti nepříznivému počasí
- EN ISO 20471, třída 3, ochranný oděv s vysokou viditelností
- Barva 3300 je výprodejová
- Další informace naleznete v katalogu 2017
- Barva 5300 byla aktualizována
- Starší položky jsou dodávány, dokud jsou na skladě
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3