Pláštěnka s vysokou viditelností Level 1 M

Artiklové číslo: 432520005300M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva high vis orange
Velikost Unisex M
Druh produktu Výstražná dlouhá větrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 432520005300M
EAN / GTIN 7330509526941
Číslo výrobce 432520005300M

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100 % polyester, potažený PU, větru a voděodolný, prodyšný, 185 g/m²

Kapsy
Přední kapsy s klopou

Funkčnost
Větru a voděodolné se svařovanými švy

Detaily
Vyjímatelné, nastavitelná kapuce

Výbava
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Reflex
65 mm široká reflexní páska, 50 mm široká přenosná reflexní páska

Přední zapínání
Skrytý dvoucestný plastový zip, zapínání Storm s knoflíky

Popis:

  • Plášť do deště s vysokou viditelností pro vás s pracovními úkoly, které vyžadují lehký a hladký oděv do deště
  • Je větru a voděodolný se svařovanými švy a odnímatelnou nastavitelnou čepicí
  • Snadno přístupné přední kapsy s víkem, skryté zapínání na dvoucestný zip se zipem až k límci
  • Dobře padnoucí s nastavitelným zapínáním rukávů na suchý zip
  • Certifikováno podle EN 343, ochranný oděv proti nepříznivému počasí
  • EN ISO 20471, třída 3, ochranný oděv s vysokou viditelností
  • Barva 3300 je výprodejová
  • Další informace naleznete v katalogu 2017
  • Barva 5300 byla aktualizována
  • Starší položky jsou dodávány, dokud jsou na skladě

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku