Nástěnný držák, nastavitelný, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 43250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43250
EAN / GTIN 4003866432509
Číslo výrobce 43250
L-číslo L90060 162

Popis

Popis:

Nastavitelný v rozmezí 150 až 200 mm.
Od středu ke středu vrtu 630 mm.

Charakteristika:

Hmotnost 1,4 kg
Materiál ocel, pozinkovaná

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku