Kleště štípací stranové pro jemnou mechaniku Classic s otvírací pružinou 125 mm, 5"

Artiklové číslo: 43240
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43240
EAN / GTIN 4010995432409
Číslo výrobce 43240
L-číslo L60070 3794

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Pro téměř rovný střih u měkkých a středně tvrdých drátů
  • Šetří zdraví: Snížení rizika způsobení zranění díky obrobkům bez otřepů, například u stahovacích pásek kabelů
  • Použití: Pro téměř rovný střih u měkkých a středně tvrdých drátů
  • DIN ISO 5749

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Průměr max (mm): 0.8 mm
  • Celková délka (mm): 125 mm
  • Celková délka (Palec): 5″
  • Střižná síla: 7
  • Měkký drát (mm): 2 mm
  • Středně tvrdý drát (mm): 0.8 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku