Šestihranný nástrčný klíč s příčnou rukojetí a vnitřním šestihranem SW 9mm D.200mm

Artiklové číslo: 43233090
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
Katalogové číslo 43233090
EAN / GTIN 4018754319312
Číslo výrobce 43233090

Popis

Popis:

  • S ergonomickou vícesložkovou příčnou rukojetí
  • Obzvláště pohodlné díky centrálním měkkým zónám
  • Chromvanadium, matně chromované

Charakteristika:

  • L1: 200 mm
  • L2: 234 mm
  • Hmotnost: 137 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 9 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku