Bunda do deště s vysokou viditelností Level 1 L

Artiklové číslo: 432320005389L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva orange / marineblau
    Velikost Unisex L
    Druh produktu Výstražná bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 432320005389L
    EAN / GTIN 7330509656365
    Číslo výrobce 432320005389L
    L-číslo L00980 2885

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, potažený PU, větru a voděodolný, prodyšný, 185g/m²

    Zpracování
    Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
    Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

    Kapsy
    Přední kapsy s klopou

    Funkčnost
    Větru a voděodolný se svařovanými švy

    Detaily
    Odnímatelné, nastavitelná kapuce
    Plastové knoflíky
    D-kroužek

    Reflex
    65 mm široká reflexní páska, 50 mm široká přenosná reflexní páska

    Přední zapínání
    Skrytý dvoucestný plastový zip, zapínání Storm s knoflíky

    Popis:

    • Bunda do deště Hi-Vis s prodlouženým zadním dílem
    • Tato lehká bunda do deště vám zajistí dobrou viditelnost na pracovišti, když vám mokré počasí a špatná viditelnost mohou ztížit pracovní podmínky
    • Materiál je pevný a odolný, přestože je lehký, větru a voděodolný a se svařovanými švy
    • Bunda má prodloužená záda a nastavitelný spodní okraj se snadno přístupnými předními kapsami s klopou a manžetami rukávů na suchý zip
    • Certifikováno podle EN 343, ochranné oděvy proti nepříznivému počasí a EN ISO 20471, třída 3, ochranné oděvy s vysokou viditelností

    Norma:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 3

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku