{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 0 mm - 10 mm | |
Odečet | 1/100 mm | |
Dílek stupnice | 0,01 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 15 µm | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Měřicí síla | 1,04 N - 1,56 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Měřicí technika | analogová | |
⌀ pouzdra | 61,5 mm | |
Obal | stabilní box | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 432230 10/61,5 | |
EAN / GTIN | 7630041151787 |