{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 10 mm | |
Dílek stupnice | 0,01 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 15 µm | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Měřicí síla | 0,7 N - 1,6 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ pouzdra | 58 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 432220 10/58 | |
EAN / GTIN | 2050001040206 | |
Číslo výrobce | 4315000 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Přesný úchylkoměr IP54, chráněný proti nárazu 10/58 mm
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
2 833,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
168 ks okamžitě k dodání
2 525,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání
1 947,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 | 1 | 1 |
Messbereich | 10 | 10 | 10 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Dílek stupnice | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Měřicí technika | analogové | analogové | analogové |
Druh produktu | Úchylkoměr | Úchylkoměr | Úchylkoměr |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 15 | 15 | 15 |