Úhlový klíč pro TORX velikost T27 D.21 mm x 64 mm

Artiklové číslo: 43220027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43220027
EAN / GTIN 4018754027583
Číslo výrobce 43220027
L-číslo L60010 4812

Popis

Popis:

  • Pro vnitřní šrouby TORX®
  • Chromvanadium, chromované

Charakteristika:

  • L1: 21 mm
  • L2: 64 mm
  • Výstupní profil: TORX®
  • Velikost Výstupní profil: T27
  • Hmotnost: 15 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku