{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 0 mm - 10 mm | |
Odečet | 1/100 mm | |
Dílek stupnice | 0,01 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 mm | |
Otočný číselník | ano | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 15 µm | |
Nastavitelné značky tolerancí | ano | |
Měřicí síla | 0,56 N - 0,84 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Měřicí technika | analogová | |
⌀ pouzdra | 58 mm | |
Obal | stabilní box | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 432140 10/58 | |
EAN / GTIN | 7630041109900 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Přesný úchylkoměr chráněný proti nárazu 10/58 mm
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání
1 875,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
168 ks okamžitě k dodání
2 525,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání
1 947,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 | 1 | 1 |
Messbereich | 0 ;10 | 10 | 10 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Dílek stupnice | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Měřicí technika | analogová | analogové | analogové |
Druh produktu | Úchylkoměr | Úchylkoměr | Úchylkoměr |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 15 | 15 | 15 |