6-ti hranný úhlový klíč s šestihranem 17mm D.63mm x 320mm

Artiklové číslo: 43213017
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 43213017
    EAN / GTIN 4018754332533
    Číslo výrobce 43213017
    L-číslo L60010 7436

    Popis

    Popis:

    • DIN ISO 2936
    • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
    • Extra dlouhý design
    • Chromvanadium, poniklované

    Charakteristika:

    • L1: 63 mm
    • L2: 320 mm
    • Délka [mm): 333 mm
    • Výstupní šestihran vně (mm): 17 mm
    • Výstupní profil: Šestihran
    • Hmotnost: 742 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku