6-ti hranný úhlový klíč s šestihranem 2mm D.16mm x 100mm

Artiklové číslo: 43213002
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43213002
EAN / GTIN 4018754332427
Číslo výrobce 43213002
L-číslo L60010 7544

Popis

Popis:

  • DIN ISO 2936
  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Extra dlouhý design
  • Chromvanadium, poniklované

Charakteristika:

  • L1: 16 mm
  • L2: 100 mm
  • Délka [mm): 102 mm
  • Výstupní šestihran vně (mm): 2 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 3 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku