{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 878 | |
Rozsah měření | 10 mm | |
Dílek stupnice | 0,01 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 mm | |
Otočný číselník | ano | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 15 µm | |
Nastavitelné značky tolerancí | ano | |
Měřicí síla | 0,7 N - 1,5 N | |
Měřicí technika | analogová | |
⌀ pouzdra | 58 mm | |
Obal | stabilní box | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 432110 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197154064 | |
Číslo výrobce | 432110 10/58 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Úchylkoměr chráněný proti nárazu, Rozsah měření / ⌀ pouzdra: 10/58mm
na poptávku
Ihned k dodání
664 ks okamžitě k dodání
1 300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 465 ks okamžitě k dodání
883,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ pouzdra | 58 mm | 58 mm |
Měřicí síla | 0,7 N - 1,5 N | 0,7 N - 1,5 N |
Norma | DIN 878 | DIN 878 |
Dílek stupnice | 0,01 mm | 0,01 mm |
Obal | stabilní box | stabilní box |
Měřicí technika | analogová | analogová |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 15 µm | 15 µm |