Sklíčko úchylkoměru pro úchylkoměr, chráněný proti vodě 40

Artiklové číslo: 432030 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro ⌀ pouzdra úchylkoměru 40 mm
Druh produktu Sklíčko číselníkového úchylkoměru

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 432030 40
EAN / GTIN 4031452321210

Popis

Vhodné pro:

č. 433600 (úchylkoměr chráněný proti vodě). Sklo a vnější kroužek jsou z jednoho kusu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku