Ploché kulaté kleště ESD

Artiklové číslo: 432.E
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 432.E
EAN / GTIN 3148511760017
Číslo výrobce 432.E
L-číslo L60130 8096

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: K ochraně elektronických součástek před nebezpečím elektrostatických výbojů
  • ESD
  • Fine trade

Charakteristika:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 26
  • E [mm]: 6
  • L [mm]: 120

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku