{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 878 | |
Rozsah měření | 10 mm | |
Dílek stupnice | 0,01 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 15 µm | |
Měřicí síla | 0,7 N - 1,4 N | |
Měřicí technika | analogová | |
⌀ pouzdra | 58 mm | |
Obal | stabilní box | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 431950 10/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100228 | |
Číslo výrobce | 10022 | |
Výrobce | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |