Úchylkoměr, Rozsah měření / ⌀ pouzdra: 10/58mm

Artiklové číslo: 431896 10/58
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 429,00 CZK / ks
  • 623,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření / ⌀ pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 10 mm
Dílek stupnice 0,1 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky 10 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 50 µm
Měřicí síla 0,7 N - 1,2 N
Měřicí technika analogové
⌀ pouzdra 58 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 431896 10/58
EAN / GTIN 4031452100624
Číslo výrobce 10062

Popis

Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Robustní úchylkoměry s kovovým pláštěm ⌀ upínací stopky 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku