Výstup s přechodkou z pozinkované oceli

Artiklové číslo: 43181
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 43181
EAN / GTIN 4003866431816
Číslo výrobce 43181
L-číslo L60070 4568

Popis

Popis:

Ochranné zábradlí na obou stranách.
Sestupový žebřík o délce 0,98 m, přesná délka na místě.
Doporučujeme nášlapné desky nebo nastavitelné nástěnné držáky na konec sestupu.
Obj. č. 43180 a 43179 vhodné pouze pro žebříky pro údržbu.

Charakteristika:

Hmotnost 46 kg
Materiál Pozinkovaná ocel
Délka přemostění 800 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku