Výstup s přechodkou, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 43179
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Pracovní plošina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43179
EAN / GTIN 4003866431793
Číslo výrobce 43179

Popis

Popis:

Pozinkovaný rošt, hloubka 800 mm až 1 200 mm (po 200 mm), šířka 600 mm.
Zábradlí na obou stranách.
Sestupový žebřík o délce 0,98 m, přesná délka se určí na místě.
Pro ukončení na sestupu doporučujeme patky nebo nastavitelné nástěnné držáky.
Obj. č. 43180 a 43179 vhodné pouze pro žebříky pro údržbu.

Charakteristika:

Hmotnost 61 kg
Materiál ocel, pozinkovaná
Délka přemostění 1200 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku