{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Osová přesnost | ±0,008 mm | |
Upínač pinoly | MK2 | |
Jakost | 1 | |
Hranoly pro ⌀ hřídele | 10 mm - 50 mm | |
Výška hrotu | 150 mm | |
Šířka | 120 mm | |
Délka každého páru | 360 mm | |
Hmotnost páru | 28 kg | |
Maximální zatížitelnost | 75 kg | |
Druh produktu | Koník |
Katalogové číslo | 431710 150 | |
EAN / GTIN | 2050001039149 |