Vodicí a upínací T-drážka včetně montáže 1500 mm

Artiklové číslo: 431700 1500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro desky délky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální tloušťka granitové desky 190 mm
Pro desky délky 1 500 mm
Druh produktu Vodící lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 431700 1500
EAN / GTIN 2050001039125

Popis

Provedení:

Z nízkoprůtažné speciální oceli, povrch protireflexně matově chromovaný, s granitovou deskou, spojený tak, že spoj nelze uvolnit ani deformovat.

Přesnost:

0,01 mm / 1000 mm, provedení B. Vodicí drážka a upínací drážka, broušená. Jmenovitý rozměr 14 mm je pouze přibližný rozměr, příslušenství, jako jsou koníky apod. jsou tomuto rozměru přesně přizpůsobeny.

Poznámka:

Uvádějte prosím v objednávce polohu T-drážkové lišty v povrchu a respektujte nutnou minimální tloušťku granitové desky. Při křižujících se drážkách a čelních drážkách cena na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku