6-ti hranný úhlový klíč s šestihranem 2,5mm D.18mm x 56mm

Artiklové číslo: 43153250
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43153250
EAN / GTIN 4018754332106
Číslo výrobce 43153250
L-číslo L60010 7615

Popis

Popis:

  • DIN ISO 2936
  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Chromvanadium, poniklované
  • 0,9 mm leštěné

Charakteristika:

  • L1: 20,5 mm
  • L2: 58,5 mm
  • Výstupní šestihran vně (mm): 2,5 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 4 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku