6-ti hranný úhlový klíč s šestihranem 8mm D.36mm x 100mm

Artiklové číslo: 43153008
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43153008
EAN / GTIN 4018754332168
Číslo výrobce 43153008
L-číslo L60010 7591

Popis

Popis:

  • DIN ISO 2936
  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Chromvanadium, poniklované
  • 0,9 mm leštěné

Charakteristika:

  • L1: 36 mm
  • L2: 100 mm
  • Délka [mm): 104 mm
  • Výstupní šestihran vně (mm): 8 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 59 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku