Provedení:
Hlavní materiál
67% polyester, 33% bavlna, potažený PVC, odolný proti větru a vodě, nehořlavý, antistatický, 390 g/m²
Kapsy
Přední kapsy s klopou
Napoleonová kapsa uvnitř přední klopy proti větru
Funkčnost
Větru a vodě odolný se svařovanými švy
Detaily
Límec podšitý fleecem, Vysoký límec na zip
Odnímatelný, nastavitelná kapuce, Kapuce přizpůsobená pro přilbu a ochranu sluchu
Plastové patentky, Skryté knoflíky
Svařované švy
D-kroužek
Natisknutá odrazka
Výbava
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip, Manžeta s gumičkou
Přední zapínání
Robustní skrytý dvoucestný plastový zip, Bouřkové zapínání s knoflíky
Reflex
Natisknutá reflexní páska
Popis:
- Tato pláštěnka má vše, co potřebujete pro práci v exponovaných prostředích
- Pláštěnka odolná proti plameni z vysoce viditelného a pevného materiálu s vysokou ochrannou hodnotou má kromě daných atributů větru a voděodolnost se svařovanými švy i mnoho speciálně upravených schopností, které vám pomohou během pracovních dnů
- Má odnímatelnou, nastavitelnou kapuci a límec s měkkou fleecovou podšívkou
- Je vybavena snadno přístupnými předními kapsami s víčky a knoflíky, napoleonskou kapsou uvnitř předního zámku a odnímatelnou kapsou na průkazku
- Skrytý a pevný dvoucestný zip se zapínáním až k límci, skryté knoflíky a zapínání proti bouřce udrží mokro daleko
- Dobře padnoucí a nastavitelné konce rukávů na suchý zip
- Certifikováno podle EN 1149-5
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 14116
- IEC 61482-2
Norma:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 3
- EN ISO 14116, index 3
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, APC 1