Pracovní stůl Vario s 5 zásuvkami a deskou Eluplan, tmavě šedá pojízdný s granitovou deskou 1500/5

Artiklové číslo: 431315 1500/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
1500/5
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Velikosti Cena za kus bez DPH
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výška pracovního stolu: 850
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Tloušťka desky: 50
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu 1 mm
Výška pracovního stolu 850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Tloušťka desky 50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Řada vario
Výška 850 mm
Pracovní deska délka 1 500 mm
Pracovní deska hloubka 750 mm
Pracovní deska tloušťka 50 mm
Délka granitové desky 630 mm
Šířka granitové deskay 400 mm
Rovinnost 0,007 mm
Výška zásuvkové skříňky 500 mm
Šířka zásuvkové skříňky 600 mm
Hloubka zásuvkové skříňky 650 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 500 mm
Užitná šířka zásuvky v G 20
Užitná hloubka zásuvek v G 20
Maximální nosnost s pojezdem 400 kg
Hmotnost 208 kg
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 431315 1500/5
EAN / GTIN 4062406131821
Číslo výrobce 431315 1500/5

Popis

Provedení:

Pojízdné měřící pracoviště s granitovou deskou k mobilnímu použití. Měřicí a kontrolní deska ze znamenitého přírodního granitového kamene přesnost 0. Jemně zabroušeno diamantem pro kontrolu. Homogenní struktura bez vad. Odolný proti průhybu a zkrutu. Naprosto odolný proti rzi a působení kyselin, nízká tepelná vodivost. Včetně závitového pouzdra nerezového M8. Pracovní deska Eluplan tmavá tloušťka 50 mm; 2 mm silný plastový povlak s povrchem odolným vůči otěru a úderu. Povlak je antistatický, maximálně rezistentní vůči slabým kyselinám a louhům. Houževnatý povrch je zvlášť vhodný pro citlivé díly. Hrany ze všech stran s nákližkem ABS. Pojízdní nožní díly ze čtyřhranné trubky každý je 2 kuličkovými vodícími kolečky, ⌀ 125 mm, s polyuretanovým povlakem, který nezanechává stopy. Vodící kolečka se západkou pro kolo a otočný věnec. Zadní stěny a odkládací police z ocelového plechu.
Plášť 24G, 600 mm široký z ocelového plechu, centrálně uzavíratelný cylindrickým zámkem. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou, otevíráním jednotlivých zásuvek jednou rukou, a s nosností 75kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky v mm: 50; 75; 75; 100; 125

Rozsah dodávky:

Včetně granitové desky přesnost 0 630 x 400 mm, závitové pouzdro M8. Kompletně smontováno.
Včetně pláště se zásuvkami.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Zavěšení pro granitovou desku antracitová RAL 7016, korpus zásuvek světle šedý RAL 7035 (nelze konfigurovat).

Poznámka:

Příslušenství najdete v našem katalogu zařízení provozů, 3. svazek.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "vario" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku