{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Výška pracovního stolu | 850 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Tloušťka desky | 50 mm | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Řada | vario | |
Výška | 850 mm | |
Pracovní deska délka | 1 500 mm | |
Pracovní deska hloubka | 750 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 50 mm | |
Délka granitové desky | 630 mm | |
Šířka granitové deskay | 400 mm | |
Rovinnost | 0,007 mm | |
Maximální nosnost s pojezdem | 400 kg | |
Hmotnost | 158 kg | |
Druh produktu | Mobilní dílenský stůl |
Katalogové číslo | 431310 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406288105 | |
Číslo výrobce | 431310 1500 |