Bunda do deště Level 1 XXXL

Artiklové číslo: 431120009900XXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva schwarz
Velikost Unisex 3XL
Druh produktu Bunda do deště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 431120009900XXXL
EAN / GTIN 7330509661383
Číslo výrobce 431120009900XXXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, PU zátěr, větru a voděodolný, prodyšný, 185g/m²

Zpracování
Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Přední kapsy, jedna s D-kroužkem

Funkčnost
Větru a voděodolnost se svařovanými švy

Detaily
Odnímatelná, nastavitelná kapuce
Plastové knoflíky
D-kroužek

Přední zapínání
Skrytý dvoucestný plastový zip, zapínání Storm s knoflíky

Reflex
Reflexní pruh na paži a zádech

Popis:

  • Tenká a pružná bunda do deště, která odvede svou práci i za nepříznivého počasí
  • Jedná se o lehkou, pružnou bundu do deště s prodlouženými zády a stahovacími šňůrkami, které lze upravit podle potřeby
  • Tato bunda je ideální do deštivého počasí, kdy je pohyb nejvyšší prioritou
  • Má kapuci, kterou lze podle potřeby upravit nebo odepnout, snadno přístupné přední kapsy a silný dvoucestný zip s taháčkem, který sahá až k límci
  • Na rukávech a zádech jsou tmavé diskrétní reflexní prvky, díky kterým budete ve tmě vidět
  • Manžety rukávů jsou nastavitelné pomocí suchého zipu
  • Certifikováno podle EN 343, ochrana proti nepříznivému počasí

Norma:

  • EN 343, Class 3.1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku