810 s číselníkový úchylkoměr 10 mm / 0,01 mm odolný proti nárazům s kalibrací DAkkS

Artiklové číslo: 4311000DKS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4311000DKS
EAN / GTIN 4059192013820
Číslo výrobce 4311000DKS

Popis

Popis:

Mechanický číselníkový úchylkoměr MarCator 810 s
DIN 878
Měřicí rozpětí v mm: hodnota dělení stupnice 10 mm
_mm: 0,01
rozsah dodávky: Pouzdro

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku