Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4" 3.0 mm x 65 mm

Artiklové číslo: 43109
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43109
EAN / GTIN 4010995431099
Číslo výrobce 43109

Popis

Popis:

  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Použití: Bezpečná instalace svorek a hrdel, přípojek vodičů, šroubování přípojnic
  • K práci v blízkosti dílů pod napětím až do 1 000 V AC
  • Při práci na dílech pod napětím má bezpečnost uživatele nejvyšší prioritu
  • Izolované vložky nástrčných klíčů Wiha vás přesvědčí jako ideální nástroj k práci na elektrických zařízeních
  • V kombinaci s izolovaným klíčem s ráčnou lze vložky nástrčných klíčů použít k utahování a povolování šestihranných šroubů
  • Vložky nástrčných klíčů je mimoto možné pomocí adaptéru slimVario® electric kombinovat s e-šroubovákem speedE® a rukojeťmi slimVario® značky Wiha
  • Izolované vložky nástrčných klíčů podrobujeme kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožňují bezpečnou práci v blízkosti dílů pod napětím až do 1 000 V AC
  • Plně izolované nástroje zabraňují zejména ve stísněném prostoru zkratu při nechtěném vytvoření kontaktu mezi dvěma vodiči
  • Kompatibilní jen s izolovaným klíčem s ráčnou a adaptérem rukojeti tvaru T značky Wiha

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnitřní šestihran (mm): 3 mm
  • Vnitřní šestihran Průměr (mm): 3 mm
  • Celková délka (mm): 65 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku