{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výškové vyrovnání | 25 mm | |
Výška podstavce | 710 mm | |
Šířka podstavce | 906 mm | |
Hloubka podstavce | 650 mm | |
Výška podstavce včetně uložení | 770 mm | |
Nosnost rozdělená do plochy | 1 000 kg | |
Druh produktu | Podstavec |
Katalogové číslo | 431010 1200X800 | |
EAN / GTIN | 4067263211860 | |
Číslo výrobce | 431010 1200X800 |