Ploché kleště Micro-Tech s tenkými čelistmi

Artiklové číslo: 431.LMT
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 431.LMT
EAN / GTIN 3148511759882
Číslo výrobce 431.LMT
L-číslo L60130 2192

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Úzký obchod pro vysoce přesnou práci

Charakteristika:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 35
  • E [mm]: 6
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 135

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku