Nástrčný klíč s rukojetí, DRALL+ SW.4,5 mm Čepel-L.125 mm

Artiklové číslo: 43093045
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43093045
EAN / GTIN 4018754278251
Číslo výrobce 43093045
L-číslo L60010 6542

Popis

Popis:

  • DIN 3125
  • Chromvanadium, chromované

Charakteristika:

  • d: 7,5 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Hmotnost: 49 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 4,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku