801 SGI Páčkový úchylkoměr MarTest

Artiklové číslo: 4307970
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Packovy uchylkomer

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4307970
    EAN / GTIN 4059192013639
    Číslo výrobce 4307970
    L-číslo L40080 3104

    Popis

    Provedení:

    • Vysoce kontrastní ciferník, utěsněný O-kroužkem
    • Zorník z minerálního skla pro optimální ochranu:
      - proti poškrábání nebo poškození horkými třískami
      - nejlepší odolnost vůči rozpouštědlům
    • Matně chromovaný ochranný kryt se 3 integrovanými holubičími tyčemi
    • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
    • Antimagnetické provedení
    • Automatické nastavení směru sondování, tedy bezchybné odečítání
    • Dvojitá páka s kuličkovými ložisky
    • Ochrana proti přetížení díky prokluzové spojce

    Popis:

    Pákový měřicí přístroj MarTest 801 SGI
    • Standardní rozsah měření z výroby: ± .015″
    • Dělení stupnice v palcích: .0005″
    Rozsah dodávky: Kufřík, návod k obsluze, klíč pro výměnu měřicích vložek, měřicí vložka ø 2 mm, upínací dřík 800a3/8

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Číselná stupnice lopatka: 15-0-15
    • Průměr stupnice palec (text): 1.5″
    • Rozsah měření tykadla, jemného ukazatele, sondy: ± 0.3
    • Měřicí rozsah tykadla, jemného ukazatele, sondy palec (palec): ± .015″
    • Otáčení ukazatele v palcích (text): .03″
    • Celkové rozpětí odchylky fges v palcích (text): .0005″
    • Rozpětí odchylky fe v palcích (text): .0004″
    • Částečné rozpětí měření ft v palcích (text): .0002″
    • Rozpětí obrácené hodnoty měření fu v palcích (text): .00012″
    • Opakovatelnost fw v palcích (text): .0001″
    • Poznámka Rozměry: * 800 SG, 800 SGA, 801 SG, 800 SR, 801 SGE, 801 SGI, 801 SR ; ** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S
    • Rozměr f v mm: 99 mm
    • Rozměr e v mm: 75 mm
    • Rozměr a v mm: 40.5 mm
    • Rozměr d v mm: 17.8 mm
    • Délka měřicí destičky (mm): 14.5 mm
    • Rozměr c v mm: 13.6 mm
    • Otáčení ukazatele v mm: 0.6 mm
    • Měřicí síla: 0.15 N
    • Gradace_mm: 0.01

    Norma:

    Tovární standard

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku