RING DCM 160 Hranovací kroužek pro vrtáky CHAMDRILL pro vrtání a srážení hran v jedné operaci

Artiklové číslo: 4304730
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CHAMDRILL
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4304730
    EAN / GTIN 7291075147643
    Číslo výrobce 4304730
    L-číslo L24040 569

    Popis

    Popis:

    KROUŽEK DCM 160

    Charakteristika:

    • Maximální prumer rezu (DCX) 16.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 16 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XOGX
    • Velikost stopky (SS) DCM 160

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku