800 H páčkový úchylkoměr MarTest s kalibrací DAkkS

Artiklové číslo: 4303200DKS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4303200DKS
EAN / GTIN 4059192013233
Číslo výrobce 4303200DKS
L-číslo L40080 108097
Výrobce MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Měřicí přístroj MarTest 800 H
DIN 2270
Měřicí rozsah: ± 0,4 mm
hodnota dělení stupnice_mm: 0,01
rozsah dodávky: Klíč pro výměnu měřicích vložek, měřicí vložka ø 2 mm, upínací hřídel 800A8, protokol o zkoušce, návod k obsluze, pouzdro

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku