Bunda do deště Level 2 XXXL

Artiklové číslo: 430220035599XXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva high vis rot / schwarz
Velikost Unisex 3XL
Druh produktu Bunda do deště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 430220035599XXXL
EAN / GTIN 7330509570722
Číslo výrobce 430220035599XXXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, PU zátěr, větru a voděodolný, prodyšný 240 g/m²

Detaily
D-kroužek, kapsa na průkaz totožnosti
Límec s fleecovou podšívkou
Odnímatelná, nastavitelná kapuce

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů s vnitřním neoprenovým nátepníkem

Kapsy
Napoleonová kapsa uvnitř přední klopy proti větru
Přední kapsy s klopou a knoflíkem

Funkčnost
Větru a voděodolná se svařovanými švy, Odvětrávání v zadní části

Reflex
50 mm široká reflexní páska, 65 mm široká reflexní páska

Přední zapínání
Přední zapínání na knoflíky, Skrytý dvoucestný plastový zip, Zapínání Storm na knoflíky

Popis:

  • Bunda do deště pro vás s pracovními úkoly, které vyžadují odolný, ale zároveň pohyblivý oděv do deště
  • Je větru a voděodolná se svařovanými švy a má prodyšné odvětrávání v zadní části, odnímatelnou nastavitelnou kšiltovku
  • Je vybavena snadno přístupnými kapsami, jako je odnímatelná, zatahovací kapsa na doklady, přední kapsy s krytkou a knoflíkem a napoelonová kapsa na vnitřní straně předního dílu
  • Sklopný dvoucestný zip se zapínáním až k límci, vpředu se stiskacími knoflíky a bouřkovým knoflíkem, který udržuje tekutinu
  • Dobře padnoucí střih s nastavitelným lemem a stahovací šňůrkou a nastavitelnými rukávy se suchým zipem a vnitřním neoprenovým nátepníkem, který udržuje tělesné teplo navzdory vlhkosti
  • Měkký límec s fleecovou podšívkou pro vysoký komfort
  • Certifikováno podle EN 343, ochranné oblečení proti nepříznivému počasí. Barva 4600, 9900 není certifikována dle EN ISO 20471
  • Barvy 4600, 5300 a 9900 byly aktualizovány
  • Starší model je dodáván, dokud jsou dostatečné skladové zásoby
  • Aktualizovaný model v barvě 4600, 9900 viz článek 4305

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku