Provedení:
Hlavní materiál
100% polyester, PU zátěr, větru a voděodolný, prodyšný 240 g/m²
Detaily
D-kroužek, kapsa na průkaz totožnosti
Límec s fleecovou podšívkou
Odnímatelná, nastavitelná kapuce
Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů s vnitřním neoprenovým nátepníkem
Kapsy
Napoleonová kapsa uvnitř přední klopy proti větru
Přední kapsy s klopou a knoflíkem
Funkčnost
Větru a voděodolná se svařovanými švy, Odvětrávání v zadní části
Reflex
50 mm široká reflexní páska, 65 mm široká reflexní páska
Přední zapínání
Přední zapínání na knoflíky, Skrytý dvoucestný plastový zip, Zapínání Storm na knoflíky
Popis:
- Bunda do deště pro vás s pracovními úkoly, které vyžadují odolný, ale zároveň pohyblivý oděv do deště
- Je větru a voděodolná se svařovanými švy a má prodyšné odvětrávání v zadní části, odnímatelnou nastavitelnou kšiltovku
- Je vybavena snadno přístupnými kapsami, jako je odnímatelná, zatahovací kapsa na doklady, přední kapsy s krytkou a knoflíkem a napoelonová kapsa na vnitřní straně předního dílu
- Sklopný dvoucestný zip se zapínáním až k límci, vpředu se stiskacími knoflíky a bouřkovým knoflíkem, který udržuje tekutinu
- Dobře padnoucí střih s nastavitelným lemem a stahovací šňůrkou a nastavitelnými rukávy se suchým zipem a vnitřním neoprenovým nátepníkem, který udržuje tělesné teplo navzdory vlhkosti
- Měkký límec s fleecovou podšívkou pro vysoký komfort
- Certifikováno podle EN 343, ochranné oblečení proti nepříznivému počasí. Barva 4600, 9900 není certifikována dle EN ISO 20471
- Barvy 4600, 5300 a 9900 byly aktualizovány
- Starší model je dodáván, dokud jsou dostatečné skladové zásoby
- Aktualizovaný model v barvě 4600, 9900 viz článek 4305
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3
- Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471