Brusný kotouč na otvory 30x10x10 mm typ 1A1 B126C75B54AL

Artiklové číslo: 43017
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43017
EAN / GTIN 9003170430173
Číslo výrobce 43017
L-číslo L50140 859

Popis

Popis:

Ve srovnání s keramickými běžnými bruskami se nástroje CBN vyznačují dlouhou životností a výrazně kratší dobou broušení. Kromě toho vám nabízejí vysoký stupeň přesnosti rozměrů. S tímto nástrojem vázaným na pryskyřici zpracováváte hlavně vysokolegované oceli a HSS, ale je také možné zpracovávat INOX v omezeném rozsahu.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1
  • Velikost zrna: 126
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 10 - 3
  • Rozměr (D x D x H x H): 30 x 10 x 10 mm
  • Průměr: 30 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Dlouhá životnost
  • Dlouhodobé užívání
  • Abrazivní abrazivní abrazivo

Použití:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku