Oboustranný kloubový klíč FLEXI SW.20 x 22 mm D.287,5 mm

Artiklové číslo: 43012022
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 43012022
    EAN / GTIN 4018754025817
    Číslo výrobce 43012022
    L-číslo L60010 498

    Popis

    Popis:

    • S metrickými, nerovnými šířkami kláves
    • S otočným dvojitým šestihranem
    • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
    • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
    • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
    • Extrémně odolný, výjimečně odolný
    • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
    • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

    Charakteristika:

    • a1: 27,3 mm
    • a2: 29,8 mm
    • d1: 45,5 mm
    • d2: 48 mm
    • Délka [mm): 287,5 mm
    • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
    • Hmotnost: 430 g
    • Šířka napříč plochami [mm]: 20 x 22 mm
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 20 mm
    • Šířka přes plošky 2 [mm]: 22 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku