Bunda do deště Level 1 XS

Artiklové číslo: 430120009900XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva schwarz
    Velikost Unisex XS
    Druh produktu Bunda do deště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 430120009900XS
    EAN / GTIN 7330509312537
    Číslo výrobce 430120009900XS

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, potažený PU, větru a voděodolný, prodyšný, 185g/m²

    Kapsy
    Přední kapsy, jedna s D kroužkem

    Funkčnost
    Větru a voděodolný se svařovanými švy

    Detaily
    Vyjímatelný, nastavitelná kapuce
    Plastové knoflíky
    D-kroužek

    Zpracování
    Nezapínatelný kapkovitý výstřih
    Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

    Přední zapínání
    Skrytý dvoucestný plastový zip, zapínání Storm s knoflíky

    Reflex
    Reflexní pruh na paži a zádech

    Popis:

    • Bunda do deště pro vás s pracovními úkoly, které vyžadují lehké a hladké oblečení do deště
    • Je větru a voděodolná a má svařované švy i odnímatelný nastavitelný uzávěr
    • Bunda má ve spodní části odepínací kapkovitý výstřih s odvodem vody v zadní části a je opatřena snadno přístupnými předními kapsami, jednou s D-kroužkem
    • Přední zapínání se skrytým dvoucestným zipem až k límci a zapínáním proti bouři a nastavitelnými rukávy s páskem na suchý zip
    • Reflexní pásky na rukávech a zádech
    • Je certifikována podle EN 343, ochranný oděv proti nepříznivému počasí. Barva 4600, 9900 byla aktualizována
    • Starší model je dodáván, dokud jsou dostatečné skladové zásoby

    Norma:

    • EN 343, Class 3.1

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku