Bunda do deště Level 1 XL

Artiklové číslo: 430120009900XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva schwarz
Velikost Unisex XL
Druh produktu Bunda do deště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 430120009900XL
EAN / GTIN 7330509284780
Číslo výrobce 430120009900XL
L-číslo L00980 1179

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, potažený PU, větru a voděodolný, prodyšný, 185g/m²

Kapsy
Přední kapsy, jedna s D kroužkem

Funkčnost
Větru a voděodolný se svařovanými švy

Detaily
Vyjímatelný, nastavitelná kapuce
Plastové knoflíky
D-kroužek

Zpracování
Nezapínatelný kapkovitý výstřih
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Přední zapínání
Skrytý dvoucestný plastový zip, zapínání Storm s knoflíky

Reflex
Reflexní pruh na paži a zádech

Popis:

  • Bunda do deště pro vás s pracovními úkoly, které vyžadují lehké a hladké oblečení do deště
  • Je větru a voděodolná a má svařované švy i odnímatelný nastavitelný uzávěr
  • Bunda má ve spodní části odepínací kapkovitý výstřih s odvodem vody v zadní části a je opatřena snadno přístupnými předními kapsami, jednou s D-kroužkem
  • Přední zapínání se skrytým dvoucestným zipem až k límci a zapínáním proti bouři a nastavitelnými rukávy s páskem na suchý zip
  • Reflexní pásky na rukávech a zádech
  • Je certifikována podle EN 343, ochranný oděv proti nepříznivému počasí. Barva 4600, 9900 byla aktualizována
  • Starší model je dodáván, dokud jsou dostatečné skladové zásoby

Norma:

  • EN 343, Class 3.1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku