800 SA Páčkový úchylkoměr MarTest

Artiklové číslo: 4301200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4301200
EAN / GTIN 4059192013127
Číslo výrobce 4301200
L-číslo L40080 173
Výrobce MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní ciferník, utěsněný O-kroužkem
  • Zorník z minerálního skla pro optimální ochranu:
    - proti poškrábání nebo poškození horkými třískami
    - nejlepší odolnost vůči rozpouštědlům
  • Matně chromovaný ochranný kryt se 3 integrovanými holubičími tyčemi
  • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
  • Antimagnetické provedení
  • Automatické nastavení směru sondování, tedy bezchybné odečítání
  • Dvojitá páka s kuličkovými ložisky
  • Ochrana proti přetížení díky prokluzové spojce

Popis:

Pákový měřicí přístroj MarTest 800 SA Tovární norma Rozsah měření: ± 0,25 mm
  • Dělení stupnice_mm: 0,01 mm
Rozsah dodávky: Kufřík, návod k obsluze, klíč pro výměnu měřicích vložek, měřicí vložka ø 2 mm, upínací dřík 800a6 (800 SA/SGA/SGB), upínací dřík 800a8.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Otáčení ukazatele v mm: 0.5 mm
  • Měřicí síla: 0.1 N
  • Gradace_mm: 0.01

Norma:

Tovární standard

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku