Oboustranný kloubový klíč FLEXI SW.16 x 17 mm D.247 mm

Artiklové číslo: 43011617
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43011617
EAN / GTIN 4018754025756
Číslo výrobce 43011617
L-číslo L60010 292

Popis

Popis:

  • S metrickými, nerovnými šířkami kláves
  • S otočným dvojitým šestihranem
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a1: 22,2 mm
  • a2: 23,7 mm
  • d1: 38,5 mm
  • d2: 39 mm
  • Délka [mm): 247 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Hmotnost: 234 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 16 x 17 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 16 mm
  • Šířka přes plošky 2 [mm]: 17 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku