1/2″ Nástrčný klíč pro spínač tlaku oleje 24 mm

Artiklové číslo: 4300H 24mm
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
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4300H 24mm
EAN / GTIN 4991644077212
Číslo výrobce 4300H 24mm
L-číslo L60050 2929

Popis

Popis:

Délka: 24 mm
Rozměr D2: 27 mm
D1: 32,5 mm
Délka: 17 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 24 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku