1/2″ Klíč na zapalovací svíčky 20.8 mm

Artiklové číslo: 4300C 20.8mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4300C 20.8mm
EAN / GTIN 4991644083688
Číslo výrobce 4300C 20.8mm

Popis

Popis:

Délka: 22 mm
Rozměr D2: 70 mm
D1: 26,9 mm
Délka: 13,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 20.8 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku