1/2″ Klíč na zapalovací svíčky 16 mm

Artiklové číslo: 4300C 16mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4300C 16mm
EAN / GTIN 4991644083664
Číslo výrobce 4300C 16mm

Popis

Popis:

Délka: 21 mm
Rozměr D2: 70 mm
D1: 21 mm
Délka: 13 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 16 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku