1/2″ Nástrčný klíč (inch) 1.3/8″

Artiklové číslo: 4300A 1.3/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4300A 1.3/8
EAN / GTIN 4991644077519
Číslo výrobce 4300A 1.3/8
L-číslo L60050 7295

Popis

Popis:

Délka: 77 mm
Rozměr D2: 40 mm
D1: 46,2 mm
Délka: 35 mm
Výška: 54 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1.3/8″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku