Otočné kolečko stavitelné

Artiklové číslo: 42973
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu role

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 42973
EAN / GTIN 4003866429738
Číslo výrobce 42973
L-číslo L90010 1323

Popis

Popis:

Plastové kolo, Ø 125 mm, s vřetenem z pozinkované oceli, s oddělenými pákami pro brzdění a uvolňování; s centrováním nákladu v brzděném stavu.
Vhodné pro všechny podvozkové nosníky a násuvné rámy pojízdných lešení.
Rozsah nastavení: 30 cm.
Velikost dodávky: 1 kus.

Charakteristika:

Hmotnost 6,1 kg
Nosnost 500 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku